M18FAP180-0X Aku leštička

Č. pol.: 4933451552
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933451552
EAN/GTIN 4002395144549
Číslo výrobcu 4933451552
Číslo L L00820 88

Popis

Popis:

  • Předvolba rychlosti od 360 - 2
  • 200 min-1
  • Odnímatelný protiprachový kryt
  • Rukojeť nastavitelná do 3 poloh
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® pro maximální mobilitu při leštění automobilů
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu proti přetížení stroje i akumulátoru a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátový přenos výkonu pro delší životnost a delší servis
  • 8 předvoleb rychlostí v rozsahu 360-2200 otáček za minutu
  • Dostatečný výkon baterie pro auto s lehkými škrábanci a dobrým lakem
  • Rychlostní elektronika s měkkým rozběhem pro nejlepší ovládání
  • Max. Průměr leštění 180 mm
  • Odnímatelný protiprachový kryt
  • Převodová skříň s měkkým opláštěním pro vysoký komfort
  • Vratný spínač pro nepřetržitý provoz
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
  • Rozsah dodávky: přídavná rukojeť AVS, přídavná rukojeť s lukem; V plném provedení navíc k dispozici: Leštící kotouč, Leštící houba tvrdá, Leštící houba měkká, Leštící kotouč z jehněčí vlny

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/baterií: 0
  • Typ akumulátorů/baterií: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Průměr kotouče: 180
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,2 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 360 - 2200
  • Max. otáčky naprázdno: 2200
  • min. Otáčky naprázdno: 360
  • Varianta výrobku: M18 FAP180-0X
  • Průměr kotouče [mm]: 180
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Lešticí kotouč, přídavná rukojeť AVS, přídavná rukojeť s lukem

Rozsah dodávky:

Přídavná rukojeť AVS, příďová rukojeť, leštící kotouč, HD Box

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka