M12BRAID-0 Úhlový rázový utahovák

Č. pol.: 4933451247
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933451247
    EAN/GTIN 4002395167715
    Číslo výrobcu 4933451247
    Číslo L L00800 180

    Popis

    Popis:

    • Šestihran 1/4 pro výměnu bitů jednou rukou
    • Robustní kovové pouzdro převodovky pro dlouhou životnost a silný krouticí moment 68 Nm
    • Kompaktní tvar hlavy s průměrem 35,6 mm
    • Kompaktní úhlový rázový utahovák s délkou pouze 28,7 cm, ideální pro práci ve stísněných prostorách
    • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
    • Robustní kovové pouzdro převodovky pro dlouhou životnost a silný krouticí moment 68 Nm
    • Kompaktní tvar hlavy s průměrem pouze 35, Průměr 6 mm
    • Prodloužený spínač plynu pro snadné ovládání
    • Uchycení 1/4 šestihranu pro výměnu bitů jednou rukou
    • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
    • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
    • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis
    • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M12®

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterií: M12
    • Počet baterií/akumulátorů: 0
    • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Otáčky naprázdno: 2425
    • Dodáváno: v krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 1,2
    • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
    • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 2425
    • Max. Točivý moment [Nm]: 68
    • min. Počet zdvihů: 0
    • Varianta výrobku: M12 BRAID-0
    • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 3300
    • Napětí [V]: 12

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka