M18ONEIWF12-0 AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Č. pol.: 4933451153
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
    Druh produktu Skrutkovač s príklepom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933451153
    EAN/GTIN 4002395138227
    Číslo výrobcu 4933451153
    Číslo L L00820 72

    Popis

    Popis:

    • M18™ FIWF12 s novou technologií ONE-KEY™
    • K aplikaci ONE-KEY™ se připojuje prostřednictvím Bluetooth®
    • Úplné přizpůsobení nastavení nástroje pomocí aplikace ONE-KEY™, abyste mohli nástroj přizpůsobit přesně svým potřebám
    • Řízení otáček, krouticího momentu, počátečních a koncových otáček, ochrana proti přetížení a LED osvětlení pracoviště
    • Nakonfigurujte ideální nastavení pro každou aplikaci
    • Naprogramování/uložení profilů pro absolutní kontrolu
    • Vyberte si z několika předinstalovaných profilů aplikací nebo si jednoduše vytvořte vlastní profil a dosáhněte optimálního výsledku
    • Do interní paměti přístroje můžete uložit až 4 individuální profily pro rychlé změny během práce
    • Konsolidace všech informací o zařízení a inventáři v jednom programu - pro kompletní přehled o vašem pracovním vybavení
    • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
    • Rozsah dodávky: spona na opasek

    Charakteristika:

    • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
    • Systém baterie: M18
    • Technologie: Palivová
    • Dodáváno: v kartonové krabici
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Dodávaná nabíječka: Není součástí dodávky
    • Oběžné otáčky [min_1]: 900/1400/1900/2500
    • Max. Krouticí moment [Nm]: 40/120/220/300
    • Počet zdvihů [min_1]: 1300/2100/2550/3200
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: spona na opasek

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka