M18BLHPT-202C U-SET Akumulátorové lisovací nářadí

Č. pol.: 4933451136
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
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Radiálny lis

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933451136
EAN/GTIN 4002395138050
Číslo výrobcu 4933451136
Číslo L L00800 364

Popis

Popis:

  • Kompaktní in-line provedení
  • Obsluha jednou rukou
  • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
  • Bezkartáčový motor pro více lisování na jedno nabití baterie
  • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
  • Obsluha jednou rukou, ideální pro práci nad hlavou
  • Kompaktní in-line provedení
  • Elektronický záznamník - elektronické počítání úspěšných lisování a vizuální indikace dosažení intervalu údržby
  • Dlouhodobá spolehlivostFORCE LOGIC®: Bez omezení počtu lisovacích cyklů v rámci servisního intervalu 3 roky
  • Umožňuje lisovat kovové trubky do 108 mm a kompozitní trubky do 110 mm
  • Univerzální držák lisovacích čelistí vhodný pro většinu lisovacích čelistí dostupných na trhu
  • Elektronika REDLINK® - systémová komunikace mezi jednotkou a baterií; Krimpování se spustí pouze tehdy, když je kapacita akumulátoru dostatečná pro celou krimpovací operaci
  • Ukazatel nabití akumulátoru a LED kontrolka
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M18 BLHPT-202C U-SET
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 3x lisovací čelisti s profilem U (16, 20, 25 mm)

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/2,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, 3 x U-profilové lisovací čelisti (16, 20, 25 mm), kufřík.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka