CS85CBE Kotoučová pila

Č. pol.: 4933451116
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933451116
EAN/GTIN 4002395137404
Číslo výrobcu 4933451116
Číslo L L00820 53

Popis

Popis:

  • Pokosové řezy do 60°
  • Pružný nůž pro ponorné řezy
  • Přesná, dvojitě vedená podélná lišta
  • Výkonná ruční kotoučová pila 2200 W s hloubkou řezu 85 mm
  • Pokosové řezy do 60°
  • Pružný nůž pro ponorné řezy
  • Možnost upevnění vodicí lišty
  • Měkký rozběh
  • Zpožďovací brzda zastaví pilový kotouč ve 3
  • kroku, 5 sekund
  • Přesný, dvojitě vedený podélný plot
  • Kompatibilní s odsávacím systémem DEK26
  • Oddělená klapka pro snadnou výměnu kabelu bez nutnosti odšroubování celého stroje
  • Dodáváno s: Síťový kabel 4 m, pilový kotouč HM s 24 zuby, dvoucestný podélný plot

Charakteristika:

  • Počet zubů: 24
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Otáčky naprázdno: 4500
  • Průměr pilového kotouče: 235
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 7,7
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 4500
  • Příkon [W]: 2200
  • Varianta výrobku: CS 85 CBE
  • Průměr pilového listu [mm]: 235
  • Počet zubů: 24

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, pilový kotouč s 24 zuby a karbidovými hroty, dvoubřitý podélný plátek, kufřík.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka