Sací systém (AS2-250ELCP)

Č. pol.: 4933447480
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933447480
EAN/GTIN 4002395006274
Číslo výrobcu 4933447480

Popis

Popis:

Objem nádoby 25 l. motor 1000 W s odsáváním 210 mbar. Pro mokrý a suchý provoz. Zásuvka pro spotřebiče s 2600 W odevzdaný výkon a automatickým zapnutím/vypnutím. Omyvatelný PET netkaný filtrační prvek s vysokým filtračním výkonem. S integrovanou funkcí foukání pro vyfukování, sušení a vypouštění odpadního vzduchu. třída prachu L. standardní MAK faktor > 1 mg/m.³ Mokré a suché sání. Skladování hadic a kabelů umožňuje snadnou přepravu. Funkce ventilátoru. 7,5 m síťový kabel. Dodává se s 3,5 m hadicí s podlahovou čisticí sadou, PET-filtr, 2x napájecí adaptér, 1x jednorázový sáček, 1x netkaný sáček a 1x štěrbinová hubice.

Charakteristika:

Příkon max. 1 200 W, max. Průtok vzduchu 3 600 l /min, max. podtlak 210 mbar, objem nádoby 25 l , hmotnost 10,4 kg

Výhoda:

Zásuvka na spotřebič s 2 600W odevzdaný výkon a automatickým zapnutím/vypnutím, systém čištění filtru CLEAR-press, pro mokré a suché použití, automatické vypnutí při dosažení maximální hladiny kapaliny, omyvatelný filtrační prvek PET fleece s vysokým filtračním výkonem, s integrovanou funkcí vyfukování pro vyfukování, sušení a vypouštění odpadního vzduchu, kabel a držák sací hadice

Rozsah dodávky:

sací hadice-Ø/délka 32 mm x 3,5 m , 1 univerzální nástrojový adaptér, 1 adaptéry DEK 26, zakřivená ruční trubka, 2 x 50 cm prodlužovací trubky z hliník, podlahová hubice, štěrbinová hubice, hubice na čalounění, 2 držák sací trubky, dvoustěnný filtrační sáček z netkané textilie, odpadkový sáček, síťový kabel 7,5 m.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka