M12BSD-0 AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK

Č. pol.: 4933447135
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933447135
EAN/GTIN 4002395006021
Číslo výrobcu 4933447135
Číslo L L00800 282

Popis

Popis:

  • Velmi kompaktní akumulátorový kompaktní šroubovák s délkou pouhých 169 mm
  • Utahovací moment až 20 Nm
  • 1/4-Hex držák bitů pro snadné, výměna bitů jednou rukou
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • 15rychlostní nastavení krouticího momentu plus nastavení vrtání
  • Optimalizovaná rukojeť s měkkou podložkou pro nejlepší ergonomii a úchop
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100 % systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtání do dřeva: 16
  • Průměr vrtání do oceli: 10
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Rychlost otáčení při volnoběhu: 500
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,90
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • K dispozici je kolébka: Ne
  • Otáčky [min_1]: 0 - 500
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 16
  • Max. Průměr vrtáku do oceli [mm]: 10
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 20
  • Varianta výrobku: M12 BSD-0
  • Napětí [V]: 12

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka