Popis:
- Profesionální 18V multifunkční nářadí pro řezání, řezání a broušení
- Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
- Multifunkční nářadí s oscilační sekvencí pohybu (3,4°) , ideální pro profesionální použití, např
- ve dřevě, kovu a plastu s otáčkami od 12000 do18000 min-11
- Beznástrojový rychlovýměnný systém FIXTEC® a univerzální adaptér pro soutěžní příslušenství
- Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátový přenos výkonu pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
- hloubkový doraz
- přípojka pro externí odsávací systém při broušení
- osvětlení pracovního prostoru LED diodami
- 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
- Dodáváno s: Adaptér pro běžně dostupné příslušenství, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 5 x brusný papír, rozsah dodávky plné verze navíc: adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, ochranný kryt
Charakteristika:
- Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B4
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
- Systém baterie: M18
- Počet baterií/baterií: 2
- Typ baterií/baterií: Li-ion
- Technologie: Kartáčovaná
- Dodáváno: Přepravní kufr
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2)
- Hmotnost s akumulátorem: 1,7
- Dodávaná nabíječka: M12-18 C
- Dostupná nabíjecí stanice: Ano
- Doba nabíjení akumulátoru: 80
- Otáčky naprázdno [min_1]: 12 000 - 18 000
- Max. otáčky naprázdno: 18 000
- min. Otáčky naprázdno: 12000
- Varianta výrobku: M18 BMT-421C
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: 1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, adaptér pro běžně dostupné příslušenství, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 5 x brusný papír, adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, ochranný kryt pro výměnu nářadí, kufr
Rozsah dodávky:
1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, adaptér pro standardní příslušenství, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 5 x brusný papír, adaptér pro externí odsávací systém, hloubkový doraz, ochranný kryt pro výměnu nástroje, přepravní kufr.