Popis:
- Velmi praktické: Pouze 185 mm dlouhý
- 4pólový motor pro maximální výkon v kompaktním provedení
- Elektronika REDLINK® s ochranou proti přetížení ve stroji a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
- Robustní kovový kryt převodovky pro maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo s vřetenem-
- Zámek
- 17stupňové nastavení krouticího momentu a stupně vrtání
- Monitorování jednoho článku pro optimální životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
- Ukazatel nabití baterie
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
- 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
- Dodáváno: Spona na opasek
Charakteristika:
- Baterie v balení: 2 x M18 B4
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: 4. 0
- Systém akumulátorů: M18
- Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
- Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
- Průměr vrtáku do dřeva: 38
- Průměr vrtáku do oceli: 13
- Rozpětí sklíčidla vrtáku [mm]: 13
- Technologie: Kartáčovaná
- Dodáváno: HD Box
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
- Hmotnost s akumulátorem: 2,0
- Dodávaná nabíječka: M12-18 C
- K dispozici nabíjecí stanice: Ano
- Doba nabíjení akumulátoru: 80
- Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 38
- Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
- Max. rozpětí sklíčidla: 13
- Max. Krouticí moment [Nm]: 60
- Varianta výrobku: M18 BDD-402X
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: držák vrtáku, hák na řemen, vrták
Rozsah dodávky:
2 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18 C, HD box, klip na opasek.