M12BID-0 AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Č. pol.: 4933441955
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
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933441955
EAN/GTIN 4002395002689
Číslo výrobcu 4933441955
Číslo L L00800 412

Popis

Popis:

  • Délka pouze 165 mm
  • Šestihranná hlavice 1/4
  • Šikovný design
  • Výjimečně praktický akumulátorový rázový utahovák s délkou pouze 165 mm, ideální pro práci ve stísněných prostorách
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Celokovový kryt převodovky pro dlouhou životnost a vysokou nosnost
  • Rukojeť s funkcí tyče a ohybu
  • Optimalizovaná rukojeť pro dobrou ergonomii a úchop
  • Monitorování jednoho článku pro optimální životnost nástroje a dlouhou životnost akumulátoru
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky bez zatížení: 2500
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,0
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • K dispozici je kolébka: Ne
  • Oběžné otáčky [min_1]: 0 - 2500
  • Max. Točivý moment [Nm]: 112
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M12 BID-0
  • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 3300
  • Napětí [V]: 12

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka