C18PCG/600T-201B Aku pistole na kartuše

Č. pol.: 4933441808
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
    Druh produktu Tlaková maznica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933441808
    EAN/GTIN 4002395002375
    Číslo výrobcu 4933441808
    Číslo L L00800 90

    Popis

    Popis:

    • Výkonný extrakční tlak 459 kg/4500 N
    • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
    • Optimalizováno pro všechna běžná lepidla a tmely, a to i při nižších teplotách
    • Automatický návrat přítlačné lišty zabraňuje tvorbě kapek
    • Elektronická regulace rychlosti stlačování pomocí nastavovacího kolečka se 6 stupni rychlosti
    • Stálý průtok tmelu, snížené bublání a plné využití obsahu kazety
    • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
    • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
    • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než předchozí modely
    • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®

    Charakteristika:

    • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B2
    • Baterie: Li-ion
    • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/baterií: 1
    • Typ baterie/baterií: Li-ion
    • Technologie: Kartáčovaná
    • Dodáváno: Brašna na nářadí
    • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
    • Hmotnost s akumulátorem: 2,3
    • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
    • Doba nabíjení akumulátoru: 40
    • Varianta výrobku: C18 PCG/600T-201B
    • Napětí [V]: 18
    • Standardní výbava: držák sáčku z průhledné fólie 600 ml, přítlačná tyč, brašna na přenášení

    Rozsah dodávky:

    1 x 18 V / 2,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, nabíječka M12-18C, držák sáčku z průhledné fólie o objemu 600 ml, přítlačná tyč, přepravní taška.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka