M12IR-201B(3/8″) 3/8″ BATERIOVÁ RÁČNA

Č. pol.: 4933441720
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
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933441720
EAN/GTIN 4002395002023
Číslo výrobcu 4933441720
Číslo L L00800 4193

Popis

Popis:

  • Prodloužený kovový spínač plynu pro snadné ovládání
  • Zesílená skříň
  • Kompaktní provedení pro přístup ve všech aplikacích
  • Moment až 47 Nm a 250 min-11
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Speciálně zesílená skříň pro dlouhou životnost
  • Kompaktní provedení pro rychlý přístup ve všech aplikacích, např
  • při práci na motorech nebo převodovkách
  • Podlouhlý kovový spínač plynu pro snadné ovládání
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší odolnost
  • 100% systémovou kompatibilitu s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky při volnoběhu: 250
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,90
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Délka [mm]: 274
  • Rychlost v klidu [min_1]: 0 - 250
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 47
  • Varianta výrobku: M12 IR-201B 3/8
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

1 x 12 V / 2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka C12 C, brašna na přenášení