Kotoučová pila CS60

Č. pol.: 4933419225
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933419225
EAN/GTIN 4002395238361
Číslo výrobcu 4933419225
Číslo L L00820 182

Popis

Popis:

  • Pokosové řezy až do 60°
  • Pružinový nůž pro ponorné řezy
  • Přesné, dvojitě vedená podélná plotna
  • Výkonná univerzální ruční okružní pila s příkonem 1600 W
  • Hloubka řezu až 61 mm
  • Hloubkové a pokosové řezy až 56°
  • Snadno ovladatelné nastavovací páčky
  • Vyhazovač třísek zajišťuje čistou linii řezu
  • Rukojeť s měkkou podložkou pro nízké vibrace a maximální pohodlí uživatele
  • Přímá plotna pro přesné vedení
  • Snadná výměna uhlíkových kartáčů
  • Robustní konstrukce, Ochranná kapota z hořčíkového tlakového odlitku, kapota kyvadla a základní deska
  • Dodáváno s: Pilový kotouč HM s 24 zuby, podélný plot a síťový kabel 4 m

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Otáčky při volnoběhu: 5800
  • Průměr pilového kotouče: 184
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 4. 8
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5800
  • Příkon [W]: 1600
  • Varianta výrobku: CS 60
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 184
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, 24zubý pilový kotouč z tvrdokovu, dlouhý podélný plot

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, pilový kotouč z tvrdokovu s 24 zuby, dlouhý podélný plot.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka