DE13RP Vrtačka

Č. pol.: 4933409194
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
    Druh produktu Príklepová vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933409194
    EAN/GTIN 4002395235346
    Číslo výrobcu 4933409194
    Číslo L L00820 106

    Popis

    Popis:

    • Kovové rychloupínací sklíčidlo
    • Pravolevé otáčení
    • KabelQUIK-LOK®
    • Ergonomická rukojeť
    • Lehká a kompaktní vrtačka 630 W
    • Elektronika s předvolbou otáček
    • Integrovaný kovový blok (IMB) pro maximální stabilitu a dlouhou životnost
    • Planetární převodovka pro vysoký točivý moment až 59 Nm
    • 13-
    • mm kovové rychloupínací sklíčidlo
    • pravo-levé otáčení
    • snadná výměna uhlíkových kartáčů sejmutím měkké rukojeti
    • hlavní kabel 4 m
    • rozsah dodávky: Rukojeť s hloubkovým dorazem

    Charakteristika:

    • Průměr vrtáku do dřeva: 40
    • Průměr vrtáku do oceli: 13
    • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku [mm]: 13
    • Otáčky naprázdno: 950
    • Dodáváno: Kufřík na přenášení
    • Hmotnost [kg]: 2,1
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 950
    • Příkon [W]: 630
    • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 40
    • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
    • max. rozpětí sklíčidla: 13
    • Varianta výrobku: DE 13 RP
    • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem vrtání, kufřík

    Rozsah dodávky:

    Síťový kabel 4 m, kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufřík.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka