AG16-125INOX ÚHLOVÁ BRUSKA

Č. pol.: 4933407345
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
    Druh produktu Uhlová brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4933407345
    EAN/GTIN 4002395235766
    Číslo výrobcu 4933407345
    Číslo L L00800 3335

    Popis

    Popis:

    • Motor 1520 WProTector s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
    • Elektronika otáček s pozvolným rozběhem, ochrana proti přetížení, omezovač volnoběžných otáček
    • Optimální rychlost pro lamelové kotouče
    • Upínací matice FIXTEC a aretace vřetena pro výměnu kotouče bez použití nářadí
    • Rychlé nastavení ochranné kapoty
    • Optimální pro práci s nerezovou ocelí
    • Síťový kabel 4 m
    • Ergonomický design pro pohodlnou práci

    Charakteristika:

    • Dodáváno: v kartonu
    • Hmotnost [kg]: 2,5
    • Otáčky naprázdno [min_1]: 2000 - 7600
    • Příkon [W]: 1520
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
    • Průměr kotouče [mm]: 125
    • Závit vřetena: M 14
    • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť, upínací matice FIXTEC

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka