Popis:
- Prachotěsný motor PROTECTOR 2400 W pro dlouhou životnost
- Ergonomický design pro pohodlnou práci
- Ochrana proti plynulému rozběhu a opětovnému spuštění
- Ochranná kapotáž - rychlé nastavení stisknutím tlačítka
- Odpojitelné uhlíkové kartáče pro ochranu motoru
- Majetkový kabel 4 m
- Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
- Plochá a robustní kovová převodová skříň
- Dodáváno s: Upínací sadou
Charakteristika:
- Otáčky při volnoběhu: 6600
- Průměr kotouče: 230
- Průměr vřetena: 14
- Dodáváno: v kartonu
- Hmotnost [kg]: 5,3
- Otáčky při volnoběhu [min_1]: 6600
- Příkon [W]: 2400
- Max. hloubka řezu: 68
- Max. Hloubka řezu [mm]: 68
- Varianta výrobku: AG 24-230 E DMS
- Průměr kola [mm]: 230
- Závit vřetena: M 14
- Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapotáž, přídavná rukojeť, upínací sada
Rozsah dodávky:
Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS, upínací sada, autobalancer.