AGVM24-230GEX ÚHLOVÁ BRUSKA

Č. pol.: 4933402340
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
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933402340
EAN/GTIN 4002395234240
Číslo výrobcu 4933402340

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní spojka B-Guard: Mechanická funkce proti zpětnému rázu
  • Motor PROTECTOR 2400 W s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Autobalancer
  • Rukojeť s tlumením vibrací a kryt s tlumením vibrací snižují vibrace až o 70 %
  • Vibrace (pouze 3osé) 2, 5 m/s2
  • Otočná rukojeť
  • Upínací matice FIXTEC® a aretace vřetena pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Rychlé nastavení ochranného krytu stisknutím tlačítka
  • Odpojitelné uhlíkové kartáče pro ochranu motoru
  • Majetkový kabel 4 m
  • Ochrana proti plynulému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Tenký a robustní kovový kryt převodovky
  • Rozsah dodávky: Ochranný kryt

Charakteristika:

  • Otáčky naprázdno: 6600
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 5,8
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 6600
  • Příkon [W]: 2400
  • Max. hloubka řezu: 68
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 68
  • Varianta výrobku: AGVM 24-230 GEX
  • Průměr kola [mm]: 230
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, upínací matice FIXTEC, přídavná rukojeť AVS, Autobalancer

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, upínací matice FIXTEC, přídavná rukojeť AVS, Autobalancer.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.