• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

PH28X SDS+ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Č. pol.: 4933396392
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Kombinované kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933396392
EAN/GTIN 4002395234943
Číslo výrobcu 4933396392
Číslo L L00820 4
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonné kombinované kladivo s technologií FIXTEC®
  • Optimalizované pro vrtáky o průměru 8 až 18 mm
  • Měkký start
  • Antivibrační konstrukce a rukojeť s měkkým úchopem
  • Funkce měkkého úderu
  • Integrovaný kovový blok (IMB) pro maximální stabilitu
  • Díky kombinaci mechanického a elektronického spínání stejný výkon při pravotočivém i levotočivém otáčení
  • Bezpečnost
  • Bezpečnost
  • Bezpečnost
  • Bezpečnost
  • Otáčení vlevo
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj v případě zaseknutí vrtáku
  • Rychlovýměnný systém nástrojů FIXTEC® je součástí dodávky PH 28 X
  • Mezinápravový kabel 4 m
  • Zamykatelný spínač pro nepřetržitý provoz
  • Zastavení otáčení pro lehké sekací práce
  • Rozsah dodávky: Adaptér FIXTEC® a rychloupínací sklíčidlo 13 mm, hloubkový doraz vrtání

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku do betonu: 28
  • Průměr vrtáku do dřeva: 30
  • Průměr vrtáku do oceli: 13
  • Dodáváno: Přepravní kufřík
  • Hmotnost [kg]: 2,9
  • Příkon [W]: 820
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 28
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 3,4
  • Varianta výrobku: PH 28 X
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 3,4
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, adaptér FIXTEC a rychloupínací sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, kufřík

Rozsah dodávky:

4 m síťový kabel, adaptér FIXTEC a 13 mm rychloupínací sklíčidlo, přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem, přepravní kufr.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka