PACKOUT™ Jednoduchý úložný prostor s dlouhou rukojetí

Č. pol.: 4932493382
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932493382
EAN/GTIN 4058546482534
Číslo výrobcu 4932493382

Popis

Popis:

  • Snadný a rychlý přístup ke všem nástrojům
  • Bezpečná a jednoduchá montáž s mechanismem click & lock
  • Přizpůsobte si dílnu podle svých představ
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
  • Pro uložení zahradního nářadí, nářadí Quik-Lok™ a dalších nástrojů

Charakteristika:

  • délka: 34.7 cm
  • šířka: 12.7 cm
  • Výška: 9.7 cm
  • Obsah: 1

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.