PACKOUT™ Magnetický regál

Č. pol.: 4932493378
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932493378
EAN/GTIN 4058546482497
Číslo výrobcu 4932493378
Číslo L L00800 4886

Popis

Popis:

  • Snadný a rychlý přístup ke všem nástrojům
  • Bezpečná a jednoduchá montáž díky mechanismu click & lock
  • Přizpůsobte si dílnu podle svých představ
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
  • Pro uložení klíčů, šroubováků, šroubů, vrtáků, nástrčných klíčů, sekáčů, dlát a dalších

Charakteristika:

  • délka: 23.4 cm
  • šířka: 9.2 cm
  • Výška: 6.5 cm
  • Obsah: 1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka