WHMWGR-XL světlý pracovní svetr šedý

Č. pol.: 4932493124
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka rukávu Dlhý rukáv
Druh produktu Mikina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932493124
EAN/GTIN 4058546479954
Číslo výrobcu 4932493124

Popis

Popis:

  • Lehká mikina se snadno navléká přes sebe, a proto je všestranně použitelná
  • Pracovní provedení se zesílenými předními kapsami a přestřiženými ramenními švy
  • Pohodlný design a střih umožňují volný a snadný pohyb při práci

Charakteristika:

  • Barva: Šedá
  • velikost: VELIKOST XL
  • Obsah: 1
  • materiál: 70 % bavlna / 30 % polyester

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka