Popis:
- Snadná a rychlá výměna z vnitřního na vnější kroužek díky snadno uchopitelnému drážkovanému kotouči
- Nastavitelný pro vnitřní a vnější kroužek. Robustní konstrukce kloubu s kovovým přepínacím kolečkem
- Dvojitě namočené rukojeti pro bezpečné uchopení
Charakteristika:
Rozsah dodávky: Magnetická úložná lišta s: Kleště na pojistné kroužky s rovným hrotem 0,9 mm, Kleště na pojistné kroužky s hrotem 45 0,9 mm, Kleště na pojistné kroužky s hrotem 90 0,9 mm, Kleště na pojistné kroužky s rovným hrotem 1,2 mm, Kleště na pojistné kroužky s hrotem 45 1,2 mm, Kleště na pojistné kroužky s hrotem 90 1,2 mm, Kleště na pojistné kroužky s rovným hrotem 1,8 mm, Kleště na pojistné kroužky s hrotem 45 1,8 mm, Kleště na pojistné kroužky s hrotem 90 1,8 mm.