Střední kleště na pojistné kroužky - rovné - 1,2 mm

Č. pol.: 4932492490
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
Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492490
EAN/GTIN 4058546418571
Číslo výrobcu 4932492490

Popis

Popis:

  • Snadná a rychlá výměna z vnitřního na vnější kroužek díky snadno uchopitelnému drážkovanému kotouči
  • Nastavitelný pro vnitřní a vnější kroužek. Robustní konstrukce kloubu s kovovým přepínacím kolečkem
  • Dvojitě namočené rukojeti pro bezpečné uchopení

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • délka: 154 mm
  • hrot: 1.2 mm
  • Úhel hrotu: 18 Grad

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka