TK vrták SDS+ M2 sada 1-7ks

Č. pol.: 4932492116
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492116
EAN/GTIN 4058546414832
Číslo výrobcu 4932492116
Číslo L 789021 7

Popis

Popis:

  • 3 speciální agresivní hnací zuby vytvářejí ve vrtaném materiálu mikrotrhliny
  • Je až o 25 % RYCHLEJŠÍ
  • Středící hrot umožňuje snadné a přesné vrtání bez běhu
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahů do výztuže a snižuje naklánění
  • Konická spirálová zadní strana: spirálový hřbet zužující se směrem k vrtacímu hrotu snižuje tření a tím zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými vrtacími kladivy
  • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová konstrukce spirály pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má tlumicí účinek, energie úderu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu
  • DOPRAVA: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos energie, nižší vibrace a nižší riziko zlomení
  • Sada se skládá z: po jednom vrtáku o průměru 5 / 6 x 110 mm, průměr 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm v plastovém balení

Charakteristika:

  • Počet dílů: 7
  • Držák stopky: SDS-Plus
Rozsah dodávky: Průměr 5 / 6 x 110 mm, průměr 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 x 160 mm.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.