Vrták do kamene SDS+ MX4 12X360 - 1 KS

Č. pol.: 4932492024
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492024
EAN/GTIN 4058546413361
Číslo výrobcu 4932492024

Popis

Popis:

  • Jedinečný karbidový blok se 4 čepelemi (4x90°)
  • Pro dokonale kulaté otvory a optimální ukotvení
  • Geometrie 4 břitů zajišťující maximální odsávání prachu a nečistot
  • Středicí hrot pro snadné středění a maximální přesnost otvorů
  • Unikátní karbidový blok přivařený k tělu vrtáku pro průměry 5-8 mm
  • Větší množství karbidu má za následek delší životnost
  • Čtyři drticí zuby vytvářejí v cementu mikrotrhliny, které zvyšují rychlost
  • Účinněji rozmělňují materiál
  • O 20 % rychlejší než konkurence
  • Boční zkosení břitu pro větší pevnost ve vyztuženém betonu
  • Tyto vrtáky mají 4krát delší životnost než 2břité vrtáky
  • Nová konstrukce ramene, které se směrem k řezné hraně zužuje pro lepší odsávání prachu, rychlost a minimální tření
  • Až o 20 % více otvorů na jeden náboj ve srovnání s konkurencí
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka