Sada pro vrtání a šroubování Shockwave (70ks)

Č. pol.: 4932492007
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932492007
EAN/GTIN 4058546413743
Číslo výrobcu 4932492007
Číslo L L00800 4111

Popis

Charakteristika:

  • Obsah: SHOCKWAVE™ rázově odolné šroubovací bity: 48 x 25 mm dlouhé 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. Délka 19 x 50 mm 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x nástrčné hlavice SHOCKWAVE™ délky 48 mm: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x magnetický držák bitů SHOCKWAVE™ délky 60 mm.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka