AIDTLP QR kód samolepka plast 100 kusů

Č. pol.: 4932480560
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
    Druh produktu Plaketa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932480560
    EAN/GTIN 4058546408459
    Číslo výrobcu 4932480560

    Popis

    Popis:

    • Vyrobeno tak, aby vydrželo: Navrženo pro všechny povrchy, na které lze nalepit, jako je elektrické nářadí a další zařízení
    • Kompatibilní s aplikací ONE-KEY™, nejrobustnější platformou pro správu majetku v oboru
    • Skenuje pomocí jakéhokoli chytrého mobilního zařízení s integrovaným fotoaparátem a aplikace ONE-KEY™, místo aby vyžadovalo speciální hardware
    • Strojově čitelný 2D datový maticový kód umožňuje rychlou a spolehlivou identifikaci při každém skenování
    • Po naskenování štítku se v aplikaci ONE-KEY™ zaznamenají údaje o čase a poloze
    • Snadné přihlášení a odhlášení zásob
    • Rychlé kontroly v terénu a ve skladu

    Charakteristika:

    • Hmotnost [kg]: 0,015

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka