M12HJLBL3-0(XL) Vyhřívaná bunda

Č. pol.: 4932480088
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
    Druh produktu Termobunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932480088
    EAN/GTIN 4058546403737
    Číslo výrobcu 4932480088

    Popis

    Popis:

    • 12 V dámská vyhřívaná prošívaná bunda, napájená dobíjecí baterií M12™ s topnými prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrudník, záda a ramena
    • Vynikající doba provozu, až 11 hodin tepla na jedno nabití baterie M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah baterie
    • Lehký a vysoce odolný polyester ripstop poskytuje elegantní design, který lze nosit jako vnější nebo střední vrstvu (vnější a vnitřní vrstva ze 100% polyesteru)
    • Vyztužený, zóny s vysokou odolností proti opotřebení chrání před odřením a roztržením
    • Zajišťuje pohodlí a odolnost v náročném, deštivém nebo větrném prostředí
    • Optimalizovaná, skrytá přihrádka na baterii, do které lze umístit baterii M12™ na přední nebo zadní straně pro větší pohodlí
    • Více vyhřívacích zón - 5 všitých vyhřívacích zón z uhlíkových vláken rozvádí teplo do klíčových oblastí těla
    • Snadné ovládání tepla jedním dotykem - 3 nastavení tepla: Vysoký, střední, nízký
    • Možnost praní v pračce a sušení v sušičce
    • Obsahuje adaptér na baterie
    • Flexibilní systém baterií: funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

    Charakteristika:

    • Barva: černá
    • Dodává se v: v krabici
    • velikost: VELIKOST XL
    • Obsah: 1
    • materiál: Polyester
    • Napětí: 12 V
    • Hmotnost: 1.1 kg
    Rozsah dodávky: Bez baterií, bez nabíječky, v krabici, bateriový adaptér M12™ s připojením 2.1 USB-A

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka