1/4″ ráčny a nástrčné klíče, 28dílná vložka pro dílenský vozík 78 cm

Č. pol.: 4932479824
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932479824
    EAN/GTIN 4058546376185
    Číslo výrobcu 4932479824
    Číslo L L00800 2518

    Popis

    Popis:

    • Konstrukce s 90 zuby a úhlem návratu 4° pro práci ve stísněných prostorech
    • Nástrčný klíč FOUR FLAT™ s protiskluzovou konstrukcí
    • Celokovová konstrukce pro dlouhou životnost

    Charakteristika:

    • Obsah balení: standardní nástrčné hlavice: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Dlouhé nástrčné hlavice: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Prodloužení 76 mm, prodloužení 152 mm, univerzální kloub
    • Obsah balení: 28
    • Varianta výrobku: 1/4″ sada ráčny a nástrčných hlavic s pěnovou vložkou

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka