Rotační a čárový laserový přijímač

Č. pol.: 4932479555
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
Druh produktu Rotačný laser

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479555
EAN/GTIN 4058546373498
Číslo výrobcu 4932479555
Číslo L L00800 1900

Popis

Popis:

  • Zelený/červený a laserový rotační a řádkový přijímač
  • mm displej na zadní a přední straně
  • Držák je součástí dodávky
  • Laserový rotační a čárový přijímač MILWAUKEE LRD100 rozšiřuje funkčnost laserové čáry až na 100 metrů a rotačního laseru až na poloměr 250 metrů
  • Přední a zadní milimetrový displej umožňuje snadnou a přesnou detekci laseru, což zlepšuje proces nastavení
  • Detekce červenou a zelenou laserovou diodou pro co nejuniverzálnější použití
  • Nastavitelná středová čára pro efektivní nastavení laseru
  • Nastavení přesnosti v 5 režimech, které umožňuje nastavit laserový přijímač speciálně pro každou aplikaci
  • Dodává se s 1 baterií AA a držákem pro upevnění na sloupy, sloupky, trubky a vodováhou pro nastavení výšky
  • Silné magnety na horní straně přijímače umožňují snadné připevnění ke kovovým povrchům, což je ideální pro instalaci na podhled
  • Odolnost proti prachu a vodě (IP67)
  • LED a zvukové indikátory pro seřízení na dálku

Charakteristika:

  • Rozsah [m]: 0-100 / 0-250
  • Pracovní rozsah: 0-100 / 0-250 m
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,19
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,19
  • Varianta výrobku: LRD100
  • Standardní výbava: 1 x držák

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka