Lewisův vrták do dřeva, 51 mm, 7/16″ Hex

Č. pol.: 4932479499
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 51 mm
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479499
EAN/GTIN 4058546372934
Číslo výrobcu 4932479499

Popis

Popis:

  • Rychlý: agresivní závitový hrot pro samočinný postup bez velké námahy a rychlý postup vrtání
  • Vyměnitelné čepele SWITCHBLADE™: Čepele jsou vyrobeny z kalené oceli pro delší životnost, není nutné je brousit
  • Použití: Vhodné pro vrtání do měkkého a tvrdého dřeva a do OSB, MDF a blokových desek
  • Ke každému samovrtáku SWITCHBLADE™ se dodává 1 náhradní čepel, 2 závitové hroty, 1 upínací šroub a 1 šestihranný klíč

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Switchblade Selfeed Bit 51 mm
  • Držák hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka