Lewisův vrták do dřeva, 44 mm, 7/16″ Hex

Č. pol.: 4932479483
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479483
EAN/GTIN 4058546372774
Číslo výrobcu 4932479483

Popis

Popis:

  • Závitové hroty lze u všech velikostí povolit a vyměnit
  • Ke každému vrtáku jsou dodávány dva závitové hroty
  • Závitová špička zajišťuje nezávislý posuv bez velké námahy
  • Vnitřní a vnější břity zajišťují rychlý a čistý postup vrtání bez přítlaku
  • Každý samovrták se dodává se 2 závitovými hroty, 1 šroubem a 1 šestihranným klíčem

Charakteristika:

  • Maximální upínací průměr [mm]: 7/16″ Hex
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SFD 44 mm - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka