Lewisův vrták do dřeva, 35 mm, 7/16″ Hex

Č. pol.: 4932479481
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
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479481
EAN/GTIN 4058546372750
Číslo výrobcu 4932479481
Číslo L L00800 4875

Popis

Popis:

  • Závitové hroty lze u všech velikostí povolit a vyměnit
  • Ke každému vrtáku jsou dodávány dva závitové hroty
  • Závitová špička zajišťuje nezávislý posuv bez velké námahy
  • Vnitřní a vnější břity zajišťují rychlý a čistý postup vrtání bez přítlaku
  • Každý samořezný vrták se dodává se 2 závitovými hroty, 1 šroubem a 1 šestihranným klíčem

Charakteristika:

  • Maximální upínací průměr [mm]: 7/16″ Hex
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SFD 35 mm - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka