Lisovací čelist RJ18-V76.1, jmenovitá velikost V76.1 pro M18ONEBLHPT & M18BLHPT

Č. pol.: 4932479455
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
Druh produktu Čeľuste

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932479455
EAN/GTIN 4058546372491
Číslo výrobcu 4932479455

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Varianta výrobku: RJ18-V76.1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka