Vějířový kotouč XL SLC50/115 K60

Č. pol.: 4932478947
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478947
EAN/GTIN 4058546362294
Číslo výrobcu 4932478947

Popis

Popis:

  • Extrémní rychlost úběru s CERA TURBO: o 50 % rychlejší úběr a až 2x delší životnost v porovnání s řeznými kotouči
  • CERA TURBO XL s 10 mm vyčnívajícími klapkami pro broušení koutových svarů
  • Keramická hybridní brusná tkanina pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Podložka z přírodních vláken
  • Vysoce flexibilní podložka: ideálně se přizpůsobí obrobku
  • Nízký vývoj tepla: nedochází k dehtování pracovního materiálu, zejména nerezové oceli
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301)/V4A (1.4401) a neželezné kovy (hliník, titan atd.)
  • Objednávková jednotka 10 kusů
  • Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Lamelový kotouč XL SLC50 / 115 mm G60 - 1ks
  • Průměr kotouče [mm]: 115

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka