Sada ráčny a nástrčných klíčů 1/4″, 28 kusů v kompaktním organizéru PACKOUT Slim

Č. pol.: 4932478812
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932478812
    EAN/GTIN 4058546360948
    Číslo výrobcu 4932478812
    Číslo L L00800 2698

    Popis

    Popis:

    • Konstrukce s 90 zuby a úhlem návratu 4° pro práci ve stísněných prostorech
    • Vložku lze vyjmout z přepravního pouzdra
    • Rozměry vyražené na ploché straně zásuvky pro snadné čtení
    • Celokovová konstrukce pro dlouhou životnost
    • Konstrukce FOUR FLAT™ proti přetáčení
    • Štíhlá ráčnová hlava pro snadnější přístup do stísněných prostor

    Charakteristika:

    • Obsah: standardní nástrčné hlavice: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / dlouhé nástrčné hlavice: Obsah balení: 28
    • Varianta produktu: 1/4″ metrická 28 ks sada ráčny a nástrčných hlavic PACKOUT

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka