Tri-Lobe VDE šroubovák PZ2 X100

Č. pol.: 4932478726
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932478726
    EAN/GTIN 4058546360085
    Číslo výrobcu 4932478726
    Číslo L L00800 3262

    Popis

    Popis:

    • Testováno do 10 000 V a garantováno do 1 000 V
    • Úzký průměr pro přístup k aplikacím ve stísněných prostorech
    • Pohodlná třístranná rukojeť optimalizovaná pro maximální uživatelský komfort a aplikace s vysokým točivým momentem
    • Laserové gravírování na horní straně pro rychlou identifikaci vzoru
    • Třístranná konstrukce proti přetáčení pro lepší přenos síly
    • Otvor pro připojení šroubováku k bezpečnostním šňůrám

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka