Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-G RED HEX Titanium 1/4″, balení 10 ks, 3,0 x 65 mm

Č. pol.: 4932478176
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478176
EAN/GTIN 4058546341091
Číslo výrobcu 4932478176
Číslo L L00800 2535

Popis

Popis:

  • Univerzální vrták 1/4˝: pro příklepové utahováky a vrtačky
  • Povlak nitridu titanu pomáhá chladit vrták a umožňuje jeho použití při vysokých otáčkách
  • Geometrie vrtáku s úhlem 135° snižuje prokluz vrtáku a umožňuje maximální přesnost vrtání bez přehřívání vrtáku
  • Variabilní konstrukce žlábku
  • To umožňuje rychlejší vyhazování materiálu a snižuje produkci tepla, což vede k vyšší účinnosti
  • Robustnější konstrukce pro delší odolnost a životnost vrtáku

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 23
  • Obsah balení: 10
  • Varianta produktu: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 3 mm - 10 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka