Lamelový Brusný list pro vibrační brusku SLC50/125 K40 keramika

Č. pol.: 4932472231
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472231
EAN/GTIN 4058546326272
Číslo výrobcu 4932472231
Číslo L L00800 966

Popis

Popis:

  • Extrémní úběr materiálu s CERA TURBO®: o 50 % rychlejší úběr materiálu a až 2x delší životnost ve srovnání s řeznými kotouči
  • Keramická hybridní brusná tkanina pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Plastový brusný kotouč
  • Vysoce pružná podložka: při broušení se sama zmenšuje
  • Nízká tvorba tepla: nedochází ke znehodnocení obrobku, zejména nerezové oceli
  • Vyrobeno v Německu
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301)/V4A (1.4401) a neželezné kovy (hliník, titan atd
  • )
  • Základní jednotka 10 kusů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 125
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Lamelové kotouče CERA TURBO 125 mm / zrnitost 40
  • Průměr kotouče [mm]: 125

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka