Lamelový Brusný list pro vibrační brusku SL50/115 K60 Zirkonium

Č. pol.: 4932472221
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472221
EAN/GTIN 4058546326173
Číslo výrobcu 4932472221
Číslo L L00800 2852

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní zirkonový korund: delší životnost pro ocel a nerezovou ocel
  • Vhodný pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Podložka z přírodních vláken: deska tlumící vibrace a hluk
  • Šetrný k životnímu prostředí, vyrobený z přírodních vláken
  • Pružná podložka: ideálně se přizpůsobí obrobku
  • Vyrobeno v Německu
  • Nastavitelná jednotka 10
  • Ideální rozsah otáček: Ø115 mm: 7 000 - 8 000 min-1
  • Ø125 mm: 6 000 - 7 000 min-1
  • Použití: Ocel, neželezná ocel (hliník, titan atd.), nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Nastavitelná jednotka 10

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Lamelový kotouč Zirkonium 115 mm / Zrnitost 60
  • Průměr kotouče [mm]: 115

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka