Diamantová vrtací korunka pro mokré vrtání WCHP-TK, 121 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Č. pol.: 4932472196
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472196
EAN/GTIN 4058546325923
Číslo výrobcu 4932472196

Popis

Popis:

  • Standardní 1/2˝ G-konektor do průměru 40 mm, 1 1/4˝ UNC konektor od průměru 51-150 mm
  • Laserem svařované segmenty, odolné proti odlomení
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 121 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka