Diamantová vrtací korunka pro mokré vrtání WCHP-TK, 101 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Č. pol.: 4932472193
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472193
EAN/GTIN 4058546325893
Číslo výrobcu 4932472193
Číslo L L00800 4390

Popis

Popis:

  • Standardní montáž 1/2˝ G do průměru 40 mm, montáž 1 1/4˝ UNC od průměru 51-150 mm
  • Laserem svařované segmenty, odolné proti odlomení
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 101 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka