Diamantová vrtací korunka pro mokré vrtání WCHP-TK, 91 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Č. pol.: 4932472192
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932472192
    EAN/GTIN 4058546325886
    Číslo výrobcu 4932472192
    Číslo L L00800 4211

    Popis

    Popis:

    • Standardní šroubení 1/2˝ G do průměru 40 mm, šroubení 1 1/4˝ UNC od průměru 51-150 mm
    • Laserem svařované segmenty, odolné proti odlomení
    • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
    • Vhodné pro použití v železobetonu
    • Pro mokré vrtání

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 450
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: WCHP-TK 91 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka