Diamantová vrtací korunka - 28 mm - 1/2 ″G -1PC

Č. pol.: 4932472175
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472175
EAN/GTIN 4058546325718
Číslo výrobcu 4932472175
Číslo L L00800 4575

Popis

Popis:

  • Standardní 1/2 G-zásuvka do průměru 40 mm, 1 1/4 UNC-zásuvka od průměru 51-150 mm
  • Laserově svařované segmenty, odolné proti vylomení
  • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 28 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka