Diamantová vrtací korunka WCHP-TK 24x270mm 1/2″G

Č. pol.: 4932472173
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932472173
EAN/GTIN 4058546325695
Číslo výrobcu 4932472173

Popis

Popis:

  • Standardní uchycení 1/2 G do průměru 40 mm, uchycení 1 1/4 UNC od průměru 51-150 mm
  • Laserově svařované segmenty, odolné proti vybourání
  • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 24 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka