Adaptér M9 x 0,75 M pro diamantové b. M14

Č. pol.: 4932472090
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
    Druh produktu Spojovací kus

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932472090
    EAN/GTIN 4058546324865
    Číslo výrobcu 4932472090

    Popis

    Popis:

    • Diamantové vrtáky byly speciálně vyvinuty pro profesionály, kteří potřebují vrtat do extrémně tvrdých materiálů, jako jsou porcelánové/kamenné/drcené obklady, litina nebo sklolaminát, kde je práce s běžnými vrtáky stále obtížnější
    • Tyto vrtáky zaručují vynikající výkon a dlouhou životnost i v těch nejtvrdších materiálech
    • Použití za sucha: tyto diamantové vrtáky nevyžadují chlazení vodou
    • Závit M14
    • Lze je nasadit přímo na brusky
    • Přesné a čisté otvory: Vrtání otvorů bez prasklin po obvodu
    • Odolnost: Pro zajištění rychlého řezání a nejlepší odolnosti byly použity kvalitní diamanty a robustní pájení
    • Odolnost: Robustní tělo ze slitiny, které se snadno neohýbá ani nedeformuje
    • Snadné vyhazování nečistot: Větší vyhazovací otvory pro lepší pákový efekt
    • Oblasti použití: Keramické obklady a dlažby - všechny tvrdé a měkké typy: porcelánová kamenina / kamenina / teraco / mramor / umělý kámen / terakota / aglomerát / glazované
    • Litina Skleněná vlákna / GPR (plast vyztužený skleněnými vlákny) / Perspex Použití: 1
    • Diamantové jádrové bity se nasazují přímo na úhlovou brusku se závitem M14
    • K brusce připevněte zámek hřídele a vrtáky zašroubujte přímo, utáhněte klíčem
    • Pokud vrtáky montujete na leštičku Milwaukee, namontujte na nářadí adaptér 4932472090 a poté vrták našroubujte na adaptér
    • Pevně utáhněte klíčem

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Adaptér M9 x M0,75M - M14M

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka