ADAPTÉR NA BITY 1/2″ ČTVERCOVÝ DO 1/4″ HEX

Č. pol.: 4932471828
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471828
EAN/GTIN 4058546297275
Číslo výrobcu 4932471828
Číslo L L01850 2295

Popis

Popis:

  • 1/2 čtvercový adaptér podle DIN 3121 / ISO 1174 s kulovým zámkem
  • 1/2 čtvercový adaptér / redukce (F) pro použití s různými velikostmi čtvercových pohonů / 1/4 šestihrannými bity (M)
  • Ocel SHOCKWAVE® odolná proti nárazu (chrom-molybden) je velmi kvalitní ocel pro mimořádně dlouhou životnost

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Adaptér ½″ čtyřhran - ¼″ šestihran
  • Držák hřídele: ¼˝ šestihran

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka