Prémiový metr široký 5 m, šířka 33 mm

Č. pol.: 4932471815
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471815
EAN/GTIN 4058546297145
Číslo výrobcu 4932471815
Číslo L L00800 3692

Popis

Popis:

  • Lze jej prodloužit až na 4 m bez zalomení - pro efektivnější práci a delší dosah
  • Povlak odolný proti roztržení zpevňuje prvních 15 cm pásky
  • Stupnice na obou stranách usnadňují čtení při vertikálním měření
  • Pouzdro odolné proti nárazu s pětibodovým zámkem pro delší životnost
  • Patentovaný chránič prstů chrání prsty při zatahování pásky
  • Svorka na opasek pro snadné připevnění
  • Nylonový ochranný povlak chrání pásku před opotřebením
  • Děrované otvory pro snadné připevnění k zámku nářadí Milwaukee™ při práci ve výškách

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Široká čepel Premium 5 -1ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka