Diamantový vrták M14 10 mm

Č. pol.: 4932471761
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4932471761
    EAN/GTIN 4058546296605
    Číslo výrobcu 4932471761
    Číslo L L00800 1051

    Popis

    Popis:

    • Vrtáky s diamantovou špičkou jsou speciálně navrženy pro profesionální použití v tvrdých materiálech, např
    • v porcelánu, gresu, dlaždicích z přírodního kamene, litině nebo skelných vláknech
    • Vrtáky DIAMOND MAX® zaručují vynikající výkon a životnost nástroje i při použití v nejtvrdších materiálech
    • Suché vrtáky: tyto diamantové vrtáky nevyžadují chlazení vodou
    • Uchycení M14: pro přímé použití s úhlovými bruskami
    • Čisté otvory: tyto vrtáky umožňují vrtat čisté a přesné otvory bez poškození povrchu
    • Odolnost: vysoce kvalitní, vakuově pájené diamanty pro vysokou odolnost a rychlejší postup vrtání
    • Životnost: Robustní tělo vrtáku zůstává rozměrově stabilní
    • Snadné vyjímání jádra: Vyhazovací otvory na větších průměrech pro snadnější vkládání a vyjímání jádra
    • Oblasti použití:
    • Keramické obklady a dlažby - všechny typy měkké i tvrdé: porcelán/jemná kamenina/přírodní kámen/teraco/terakota/umělý kámen/sklo
    • Litina
    • Sklolaminát
    • Plexisklo/Perspex
    • Doporučení k použití: Diamantové vrtáky lze díky nástavci M14 používat přímo s úhlovou bruskou
    • Za tímto účelem povolte pojistku vřetena a našroubujte vrták přímo na závit
    • Utahujte otevřeným klíčem
    • 2. Pokud není dlaždice pevně připevněna ke stěně nebo podlaze, je třeba ji upevnit svorkou
    • 3. Úhlovou brusku spusťte na plné otáčky a lehce přitlačte na vrták pod úhlem 20°-30°
    • Jakmile začne vrták řezat dlaždici, veďte úhlovou brusku v úhlu 90° k dlaždici
    • 4. Pro prodloužení životnosti nástroje vyvíjejte mírný tlak a veďte jej krouživým pohybem
    • 5. U materiálů o tloušťce > 10 mm by měl být vrták každých 5 sekund vyveden z otvoru, aby mohl krátce vychladnout na vzduchu
    • Tímto způsobem lze zvýšit životnost nástroje a rychlost vrtání

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 35
    • Průměr odběru: 14
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: M14 Diamantový vrták 10mm - 1ks
    • Příjem stopky: M14

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka