Diamantový vrták M14 6 mm

Č. pol.: 4932471759
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471759
EAN/GTIN 4058546296582
Číslo výrobcu 4932471759
Číslo L L00800 2043

Popis

Popis:

  • Vrtáky s diamantovou špičkou jsou speciálně navrženy pro profesionální použití v tvrdých materiálech, např
  • v porcelánu, gresu, dlaždicích z přírodního kamene, litině nebo skelných vláknech
  • Vrtáky DIAMOND MAX® zaručují vynikající výkon a životnost nástroje i při použití v nejtvrdších materiálech
  • Suché vrtáky: tyto diamantové vrtáky nevyžadují chlazení vodou
  • Uchycení M14: pro přímé použití s úhlovými bruskami
  • Čisté otvory: tyto vrtáky umožňují vrtat čisté a přesné otvory bez poškození povrchu
  • Odolnost: vysoce kvalitní, vakuově pájené diamanty pro vysokou odolnost a rychlejší postup vrtání
  • Životnost: Robustní tělo vrtáku zůstává rozměrově stabilní
  • Snadné vyjímání jádra: Vyhazovací otvory na větších průměrech pro snadnější vkládání a vyjímání jádra
  • Oblasti použití:
  • Keramické obklady a dlažby - všechny typy měkké i tvrdé: porcelán/jemná kamenina/přírodní kámen/teraco/terakota/umělý kámen/sklo
  • Litina
  • Sklolaminát
  • Plexisklo/Perspex
  • Doporučení k použití: Diamantové vrtáky lze díky nástavci M14 používat přímo s úhlovou bruskou
  • Za tímto účelem povolte pojistku vřetena a našroubujte vrták přímo na závit
  • Utahujte otevřeným klíčem
  • 2. Pokud není dlaždice pevně připevněna ke stěně nebo podlaze, je třeba ji upevnit svorkou
  • 3. Úhlovou brusku spusťte na plné otáčky a lehce přitlačte na vrták pod úhlem 20°-30°
  • Jakmile začne vrták řezat dlaždici, veďte úhlovou brusku v úhlu 90° k dlaždici
  • 4. Pro prodloužení životnosti nástroje vyvíjejte mírný tlak a veďte jej krouživým pohybem
  • 5. U materiálů o tloušťce > 10 mm by měl být vrták každých 5 sekund vyveden z otvoru, aby mohl krátce vychladnout na vzduchu
  • Tímto způsobem lze zvýšit životnost nástroje a rychlost vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 35
  • Průměr odběru: 14
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M14 Diamantový vrták 6mm - 1ks
  • Příjem stopky: M14

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka